Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kolbendichtung OMK-MR PTFE B602/NBR 150x129x7,7 L=8,1

  • ERIKS:11480923
  • Hersteller:24178480
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteiliger Merkel Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben bestehend aus einem Profilring
aus PTFE und einem O‑Ring als Vorspannelement.
Produktvorteile
Merkel Omegat OMK-MR wird bei beidseitig beaufschlagten Kolben eingesetzt.
Für schnelle Druckwechsel ist Merkel Omegat OMK-MR mit Druckausgleichsnuten versehen.
• Sehr hohe Druckstandsfestigkeit und Härte
• Gute Wärmeleitfähigkeit
• Sehr gute Extrusionssicherheit
• Hohe Abriebfestigkeit
• Geringe Reibung, stick-slip-frei.
Zur Liste hinzufügen

166,90 €/ Stückexkl. MwSt

198,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

166,90 €

-

2+

88,16 €

47.18%

5+

59,44 €

64.38%

10+

44,17 €

73.54%

20+

35,56 €

78.69%

50+

29,91 €

82.08%

100+

25,83 €

84.52%

200+

24,39 €

85.38%

500+

22,87 €

86.30%

1000+

22,22 €

86.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
OMK-MR
Bohrungsdurchmesser
150 mm
Nutdurchmesser
129 mm
Rillenbreite
8.1 mm
Höhe der Abdichtung
7.7 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
PTFE B602
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s