Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kolbendichtung OMK-MR PTFE B602/NBR 140x119x7,7 L=8,1

  • ERIKS:11348197
  • Hersteller:24178479
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteiliger Merkel Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben bestehend aus einem Profilring
aus PTFE und einem O‑Ring als Vorspannelement.
Produktvorteile
Merkel Omegat OMK-MR wird bei beidseitig beaufschlagten Kolben eingesetzt.
Für schnelle Druckwechsel ist Merkel Omegat OMK-MR mit Druckausgleichsnuten versehen.
• Sehr hohe Druckstandsfestigkeit und Härte
• Gute Wärmeleitfähigkeit
• Sehr gute Extrusionssicherheit
• Hohe Abriebfestigkeit
• Geringe Reibung, stick-slip-frei.
Zur Liste hinzufügen

150,65 €/ Stückexkl. MwSt

179,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

150,65 €

-

2+

79,58 €

47.17%

5+

53,66 €

64.38%

10+

39,87 €

73.54%

20+

32,10 €

78.69%

50+

26,99 €

82.08%

100+

23,32 €

84.52%

200+

22,02 €

85.38%

500+

20,64 €

86.30%

1000+

20,06 €

86.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
OMK-MR
Bohrungsdurchmesser
140 mm
Nutdurchmesser
119 mm
Rillenbreite
8.1 mm
Höhe der Abdichtung
7.7 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
PTFE B602
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s