Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Kolbendichtung OMK-MR PTFE B602/NBR 110x94,5x5,9 L=6,3

  • ERIKS:11953905
  • Hersteller:24178476
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweiteiliger Merkel Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben bestehend aus einem Profilring
aus PTFE und einem O‑Ring als Vorspannelement.
Produktvorteile
Merkel Omegat OMK-MR wird bei beidseitig beaufschlagten Kolben eingesetzt.
Für schnelle Druckwechsel ist Merkel Omegat OMK-MR mit Druckausgleichsnuten versehen.
• Sehr hohe Druckstandsfestigkeit und Härte
• Gute Wärmeleitfähigkeit
• Sehr gute Extrusionssicherheit
• Hohe Abriebfestigkeit
• Geringe Reibung, stick-slip-frei.
Zur Liste hinzufügen

108,71 €/ Stückexkl. MwSt

129,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

108,71 €

-

2+

57,44 €

47.16%

5+

38,72 €

64.38%

10+

28,77 €

73.53%

20+

23,17 €

78.69%

50+

19,48 €

82.08%

100+

16,83 €

84.52%

200+

15,89 €

85.38%

500+

14,90 €

86.30%

1000+

14,48 €

86.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
OMK-MR
Bohrungsdurchmesser
110 mm
Nutdurchmesser
94.5 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Höhe der Abdichtung
5.9 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
PTFE B602
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s