Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hutmanchet H16-14 16 x 35 x 10 x 2,5

  • ERIKS:11092109
  • Hersteller:10004
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lippendichtung federbelastet.Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung für untergeordnete Anwendungen und Ersatzteilbedarf. Für Neukonstruktionen empfehlen wir modernere Baureihen.
Zur Liste hinzufügen

6,77 €/ Stückexkl. MwSt

8,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,16 €

-

2+

21,16 €

-

5+

19,04 €

10.02%

10+

19,04 €

10.03%

20+

13,75 €

35.02%

50+

9,73 €

54.01%

100+

7,83 €

63.01%

200+

6,77 €

68.01%

500+

6,13 €

71.01%

1000+

5,08 €

76.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
H MF
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s