Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hut Manschette H OF NBR101 40x65x9,5 H40-9

  • ERIKS:11292846
  • Hersteller:40421060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lippendichtung federbelastet.Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung für untergeordnete Anwendungen und Ersatzteilbedarf. Für Neukonstruktionen empfehlen wir modernere Baureihen.
Zur Liste hinzufügen

18,75 €/ Stückexkl. MwSt

22,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,83 €

-

2+

20,83 €

-

5+

18,75 €

10.00%

10+

18,75 €

10.01%

20+

13,54 €

35.01%

50+

9,58 €

54.00%

100+

7,71 €

63.00%

200+

6,66 €

68.00%

500+

6,04 €

71.00%

1000+

5,00 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
H OF
Stangendurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
65 mm
Höhe der Abdichtung
9.5 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 101
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s