Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hut Manschette H OF NBR101 32x51x15 H32-6

  • ERIKS:11292847
  • Hersteller:40421052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lippendichtung federbelastet.Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung für untergeordnete Anwendungen und Ersatzteilbedarf. Für Neukonstruktionen empfehlen wir modernere Baureihen.
Zur Liste hinzufügen

17,69 €/ Stückexkl. MwSt

21,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,66 €

-

2+

19,66 €

-

5+

17,69 €

10.04%

10+

17,69 €

10.03%

20+

12,78 €

35.02%

50+

9,04 €

54.01%

100+

7,27 €

63.01%

200+

6,29 €

68.01%

500+

5,70 €

71.01%

1000+

4,72 €

76.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
H OF
Stangendurchmesser
32 mm
Nutdurchmesser
51 mm
Höhe der Abdichtung
15 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 101
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s