Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hut Manschette H OF NBR101 20x38x12 H20-8

  • ERIKS:11135774
  • Hersteller:40421031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lippendichtung federbelastet.Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung für untergeordnete Anwendungen und Ersatzteilbedarf. Für Neukonstruktionen empfehlen wir modernere Baureihen.
Zur Liste hinzufügen

16,24 €/ Stückexkl. MwSt

19,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,04 €

-

2+

18,05 €

-

5+

16,24 €

10.00%

10+

16,24 €

9.99%

20+

11,73 €

35.00%

50+

8,30 €

54.00%

100+

6,68 €

63.00%

200+

5,77 €

68.00%

500+

5,23 €

71.00%

1000+

4,33 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
H OF
Stangendurchmesser
20 mm
Nutdurchmesser
38 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 101
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s