Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hut Manschette H OF NBR101 16x32x7 H16-7

  • ERIKS:11313032
  • Hersteller:9998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lippendichtung federbelastet.Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung für untergeordnete Anwendungen und Ersatzteilbedarf. Für Neukonstruktionen empfehlen wir modernere Baureihen.
Zur Liste hinzufügen

5,54 €/ Stückexkl. MwSt

6,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,32 €

-

2+

17,31 €

-

5+

15,58 €

10.06%

10+

15,58 €

10.07%

20+

11,25 €

35.05%

50+

7,96 €

54.03%

100+

6,40 €

63.03%

200+

5,54 €

68.02%

500+

5,02 €

71.02%

1000+

4,15 €

76.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
H OF
Material Dichtung
NBR101
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s