Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hut Manschette H MF NBR101 90x120x13,5 H90-1

  • ERIKS:11350767
  • Hersteller:40421073
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lippendichtung federbelastet.Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung für untergeordnete Anwendungen und Ersatzteilbedarf. Für Neukonstruktionen empfehlen wir modernere Baureihen.
Zur Liste hinzufügen

38,65 €/ Stückexkl. MwSt

46,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

49,70 €

-

2+

49,69 €

-

5+

38,65 €

22.23%

10+

38,65 €

22.24%

20+

25,40 €

48.90%

50+

19,88 €

60.01%

100+

17,12 €

65.56%

200+

15,46 €

68.89%

500+

13,25 €

73.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
H MF
Material Dichtung
NBR101
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s