Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hut Manschette H MF NBR101 40x67x9,5 H40-1

  • ERIKS:11328355
  • Hersteller:40421055
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lippendichtung federbelastet.Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung für untergeordnete Anwendungen und Ersatzteilbedarf. Für Neukonstruktionen empfehlen wir modernere Baureihen.
Zur Liste hinzufügen

22,66 €/ Stückexkl. MwSt

26,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

25,19 €

-

2+

25,18 €

-

5+

22,66 €

10.03%

10+

22,66 €

10.04%

20+

16,37 €

35.03%

50+

11,58 €

54.02%

100+

9,32 €

63.02%

200+

8,06 €

68.01%

500+

7,30 €

71.01%

1000+

6,04 €

76.01%

2500+

5,29 €

79.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
H MF
Stangendurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
67 mm
Höhe der Abdichtung
9.5 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 101
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s