22,10 €/ Stückexkl. MwSt
26,30 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 24,55 € | - |
2+ | 24,57 € | - |
5+ | 22,10 € | 9.96% |
10+ | 22,11 € | 9.96% |
20+ | 15,96 € | 34.98% |
50+ | 11,30 € | 53.98% |
100+ | 9,09 € | 62.98% |
200+ | 7,86 € | 67.99% |
500+ | 7,12 € | 70.99% |
1000+ | 5,89 € | 75.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | H MF |
Stangendurchmesser | 35 mm |
Nutdurchmesser | 58 mm |
Höhe der Abdichtung | 8.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |