Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hut Manschette H MF NBR101 25x38x6,5 H25-14

  • ERIKS:11018616
  • Hersteller:40421044
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lippendichtung federbelastet.Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung für untergeordnete Anwendungen und Ersatzteilbedarf. Für Neukonstruktionen empfehlen wir modernere Baureihen.
Zur Liste hinzufügen

19,84 €/ Stückexkl. MwSt

23,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

22,04 €

-

2+

22,06 €

-

5+

19,84 €

9.96%

10+

19,85 €

9.95%

20+

14,33 €

34.97%

50+

10,14 €

53.98%

100+

8,16 €

62.98%

200+

7,06 €

67.99%

500+

6,39 €

70.99%

1000+

5,29 €

75.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
H MF
Material Dichtung
NBR101
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s