Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groef N100 NBR109 135x160 L=19 N135-103

  • ERIKS:13517660
  • Hersteller:40421555
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

45,00 €/ Stückexkl. MwSt

53,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

45,00 €

-

2+

44,99 €

-

5+

39,37 €

12.52%

10+

39,37 €

12.51%

20+

25,87 €

42.51%

50+

20,25 €

55.01%

100+

18,56 €

58.76%

200+

17,43 €

61.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
N100
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s