Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Führungsring Guivex SBK HG517 100x105 L=15

  • ERIKS:12119548
  • Hersteller:40422518
Image 1
Profilierter Merkel Führungsring Guivex SBK aus Hartgewebe.
Patentiertes Produktdesign (Patent Nr.: PCT/EP95/03874).
Produktvorteile
Merkel Führungsringe SBK bieten deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Führungsbändern/-ringen,
u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 10766 vorgesehen
• Austauschbar zu bestehenden Bauräumen der Bauform SB und SF
• Hohe radiale Belastbarkeit
• Sehr gute Ausnutzung der Führungslänge durch gleichmäßige Spannungsverteilung
• Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteilung in der Kontaktzone
zwischen Führungsring und Gegenlauffläche
• Verringerte Stick-slip Neigung
• Hervorragendes Gleitverhalten bei kurzem Führungsabstand (kein Klemmen).
Zur Liste hinzufügen

12,38 €/ Stückexkl. MwSt

14,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,38 €

-

2+

17,98 €

34.35%

5+

12,38 €

54.78%

10+

10,48 €

61.73%

20+

8,85 €

67.67%

50+

7,68 €

71.97%

100+

6,16 €

77.49%

200+

5,60 €

79.54%

500+

5,27 €

80.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
SBK
Form
Spaltring
Material
HG517
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
14.8 mm
Rillenbreite
15 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C