Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Führungsring FRA PA4112 120x115 L=9,7

  • ERIKS:12119697
  • Hersteller:40421978
Image 1
Geschlitzter, nichtmetallischer Merkel Führungsring FRA.
Produktvorteile
Als nichtmetallisches Führungselement für Kolben, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 10766
• Kein „Fressen“ durch Werkstoffpaarung Metall/ Kunststoff
• Mittlere Tragfähigkeit
• Angefaste Profilkanten verhindern Kantenpressung in den Eckradien der Einbaunut
• Einfache Schnappmontage.
Zur Liste hinzufügen

13,44 €/ Stückexkl. MwSt

15,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,20 €

-

2+

19,20 €

-

5+

13,44 €

30.00%

10+

13,44 €

29.99%

20+

9,60 €

50.00%

50+

7,68 €

60.00%

100+

6,53 €

66.00%

200+

5,57 €

71.00%

500+

4,99 €

74.00%

1000+

4,61 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
FRA
Material
PA4112
Innendurchmesser
115 mm
Außendurchmesser
120 mm
Rillenbreite
9.7 mm