Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Führungsring FRA PA4112 110x105 L=9,7

  • ERIKS:12119696
  • Hersteller:40421977
Image 1
Geschlitzter, nichtmetallischer Merkel Führungsring FRA.
Produktvorteile
Als nichtmetallisches Führungselement für Kolben, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 10766
• Kein „Fressen“ durch Werkstoffpaarung Metall/ Kunststoff
• Mittlere Tragfähigkeit
• Angefaste Profilkanten verhindern Kantenpressung in den Eckradien der Einbaunut
• Einfache Schnappmontage.
Zur Liste hinzufügen

12,16 €/ Stückexkl. MwSt

14,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,37 €

-

2+

17,38 €

-

5+

12,16 €

29.98%

10+

12,16 €

29.98%

20+

8,69 €

49.99%

50+

6,95 €

59.99%

100+

5,91 €

65.99%

200+

5,04 €

70.99%

500+

4,52 €

74.00%

1000+

4,17 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
FRA
Material
PA4112
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
110 mm
Rillenbreite
9.7 mm