Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Führungsring EKF PA4201 35x31 L=8,2

  • ERIKS:12014921
  • Hersteller:40421002
Image 1
Geschlitzter, nichtmetallischer Merkel Führungsring EKF.
Produktvorteile
Nichtmetallisches Führungselement für Kolben.
Zur Liste hinzufügen

4,43 €/ Stückexkl. MwSt

5,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,32 €

-

2+

6,33 €

-

5+

4,43 €

29.97%

10+

4,43 €

29.97%

20+

3,16 €

49.98%

50+

2,34 €

62.99%

100+

2,02 €

67.99%

200+

1,71 €

72.99%

500+

1,52 €

75.99%

1000+

1,39 €

77.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
EKF
Form
Spaltring
Material
PA4201
Innendurchmesser
31 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
8 mm
Rillenbreite
8.2 mm
Dicke
2 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C