Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Führungsring EKF PA 63x59 L=10,2

  • ERIKS:11292870
  • Hersteller:40421830
Image 1
Geschlitzter, nichtmetallischer Merkel Führungsring EKF.
Produktvorteile
Nichtmetallisches Führungselement für Kolben.
Zur Liste hinzufügen

8,60 €/ Stückexkl. MwSt

10,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,29 €

-

2+

12,29 €

-

5+

8,60 €

30.01%

10+

8,60 €

30.01%

20+

6,14 €

50.00%

50+

4,55 €

63.00%

100+

3,93 €

68.00%

200+

3,32 €

73.00%

500+

2,95 €

76.00%

1000+

2,70 €

78.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
EKF
Form
Spaltring
Material
PA4201
Innendurchmesser
59 mm
Außendurchmesser
63 mm
Breite
10 mm
Rillenbreite
10.2 mm
Dicke
2 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C