Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Führungsring EKF 66x70x10,2

  • ERIKS:13948156
  • Hersteller:40421828
Image 1
Geschlitzter, nichtmetallischer Merkel Führungsring EKF.
Produktvorteile
Nichtmetallisches Führungselement für Kolben.
Zur Liste hinzufügen

9,20 €/ Stückexkl. MwSt

10,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,14 €

-

2+

13,14 €

-

5+

9,20 €

29.98%

10+

9,20 €

29.99%

20+

6,57 €

49.99%

50+

4,86 €

62.99%

100+

4,21 €

68.00%

200+

3,55 €

73.00%

500+

3,15 €

76.00%

1000+

2,89 €

78.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
EKF
Innendurchmesser
66 mm
Außendurchmesser
70 mm
Rillenbreite
10.2 mm