Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Führungsring EKF 126x130x20,3

  • ERIKS:13948149
  • Hersteller:40421832
Image 1
Geschlitzter, nichtmetallischer Merkel Führungsring EKF.
Produktvorteile
Nichtmetallisches Führungselement für Kolben.
Zur Liste hinzufügen

19,44 €/ Stückexkl. MwSt

23,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

5+

19,44 €

-

10+

19,44 €

-

20+

13,89 €

28.57%

50+

10,28 €

47.15%

100+

8,89 €

54.29%

200+

7,50 €

61.43%

500+

6,67 €

65.72%

1000+

6,11 €

68.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
EKF
Innendurchmesser
126 mm
Außendurchmesser
130 mm
Rillenbreite
20.3 mm