100,20 €/ Stückexkl. MwSt
119,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 100,20 € | - |
2+ | 56,51 € | 43.60% |
5+ | 30,26 € | 69.80% |
10+ | 21,34 € | 78.70% |
20+ | 16,10 € | 83.93% |
50+ | 14,35 € | 85.68% |
100+ | 13,49 € | 86.53% |
200+ | 12,64 € | 87.39% |
500+ | 12,23 € | 87.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | EK |
Bohrungsdurchmesser | 125 mm |
Nutdurchmesser | 100 mm |
Rillenbreite | 25.8 mm |
Höhe der Abdichtung | 25 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Compound | BI-NBR B4B246 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |