Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal AUNIPSL AU 21200 16x26x10,7 L=13

  • ERIKS:11473420
  • Hersteller:49072209
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

13,94 €/ Stückexkl. MwSt

16,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,94 €

-

2+

13,95 €

-

5+

10,46 €

24.99%

10+

10,46 €

24.99%

20+

7,67 €

45.00%

50+

5,58 €

60.00%

100+

4,60 €

67.00%

200+

3,90 €

72.00%

500+

3,35 €

76.00%

1000+

2,79 €

80.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
AU NIPSL
Stangendurchmesser
16 mm
Nutdurchmesser
26 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
10.7 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 21200
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Nuttyp
Offen
Max. Betriebsdruck
12 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s