6,38 €/ Stückexkl. MwSt
7,60 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,96 € | - |
2+ | 15,96 € | - |
5+ | 11,17 € | 30.01% |
10+ | 11,17 € | 30.01% |
20+ | 7,98 € | 50.01% |
50+ | 6,38 € | 60.01% |
100+ | 5,43 € | 66.00% |
200+ | 4,63 € | 71.00% |
500+ | 4,15 € | 74.00% |
1000+ | 3,83 € | 76.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | PU5 |
Stangendurchmesser | 120 mm |
Rillenbreite | 5.5 mm |
Material Dichtung | PUR149 |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |