3,13 €/ Stückexkl. MwSt
3,72 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,48 € | - |
2+ | 3,48 € | - |
5+ | 3,13 € | 10.06% |
10+ | 3,13 € | 10.06% |
20+ | 2,09 € | 40.03% |
50+ | 1,60 € | 54.03% |
100+ | 1,25 € | 64.02% |
200+ | 1,08 € | 69.02% |
500+ | 0,97 € | 72.02% |
1000+ | 0,87 € | 75.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | PU5 |
Stangendurchmesser | 28 mm |
Nutdurchmesser | 36 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |