Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU5 PUR V149 180x192x10 L=5,5

  • ERIKS:11328036
  • Hersteller:24314539
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stufen Abstreifer aus PUR (PU5) mit statischer Dichtlippe und Druckentlastung. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C. Geeignet für Erdbewegungsmaschinen, Landmaschinen, Spritzgussmaschine, Teleskopzylinder, Pressen, Gabelstapler, LKW-Kräne.
Zur Liste hinzufügen

15,22 €/ Stückexkl. MwSt

18,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,54 €

-

2+

28,54 €

-

5+

20,61 €

27.78%

10+

20,61 €

27.78%

20+

15,22 €

46.67%

50+

12,05 €

57.78%

100+

10,46 €

63.33%

200+

9,51 €

66.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU5
Stangendurchmesser
180 mm
Nutdurchmesser
192 mm
Rillenbreite
5.5 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V149
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s