Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer P9 85NBR 330x360x27

  • ERIKS:11915555
  • Hersteller:24146278
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomer-Doppelabstreifer speziell für große Durchmesser.
Produktvorteile
Merkel Doppelabstreifer P 9 übt nach innen die abstreifende
Funktion eines Nutringes und nach außen eine Abstreifwirkung gegen Verschmutzung aus
• Zwischengrößen ohne Form/Werkzeug möglich
• Hohe Abstreifwirkung gegen Schmutz
• Sehr gute Dichtwirkung gegen Restölfilm auf der ausfahrenden Stange
• Verschleißfest.
Zur Liste hinzufügen

360,60 €/ Stückexkl. MwSt

429,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

360,60 €

-

2+

225,54 €

37.46%

5+

147,43 €

59.12%

10+

121,37 €

66.34%

20+

105,74 €

70.68%

50+

100,54 €

72.12%

100+

97,93 €

72.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
P9
Stangendurchmesser
330 mm
Rillenbreite
18 mm
Material Dichtung
85NBR
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s