18,94 €/ Stückexkl. MwSt
22,54 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,04 € | - |
2+ | 21,06 € | - |
5+ | 18,94 € | 9.97% |
10+ | 18,94 € | 9.97% |
20+ | 13,68 € | 34.98% |
50+ | 9,68 € | 53.98% |
100+ | 7,79 € | 62.99% |
200+ | 6,74 € | 67.99% |
500+ | 6,10 € | 70.99% |
1000+ | 5,05 € | 75.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | P8 |
Stangendurchmesser | 28 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Material Dichtung | NBR109 |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |