Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer P8 NBR109 100x108x4/8

  • ERIKS:11955365
  • Hersteller:24224407
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelabstreifer aus NBR (P8). Maximale Gleitgeschwindigkeit 1 m/s, Temperaturbereich von
-30° bis +100°C. Geeignet für Gabelstapler, Spritzgiessmaschinen und Pressen.
Zur Liste hinzufügen

17,25 €/ Stückexkl. MwSt

20,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

43,13 €

-

2+

43,12 €

-

5+

33,54 €

22.24%

10+

33,54 €

22.24%

20+

22,04 €

48.90%

50+

17,25 €

60.01%

100+

14,85 €

65.56%

200+

13,42 €

68.89%

500+

11,50 €

73.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
P8
Stangendurchmesser
100 mm
Rillenbreite
4 mm
Material Dichtung
NBR109
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s