Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer P8 NBR 109 75x83x8 L=4

  • ERIKS:10017736
  • Hersteller:40422295
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelabstreifer aus NBR (P8). Maximale Gleitgeschwindigkeit 1 m/s, Temperaturbereich von
-30° bis +100°C. Geeignet für Gabelstapler, Spritzgiessmaschinen und Pressen.
Zur Liste hinzufügen

23,72 €/ Stückexkl. MwSt

28,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

30,48 €

-

2+

30,50 €

-

5+

23,72 €

22.19%

10+

23,72 €

22.19%

20+

15,59 €

48.87%

50+

12,20 €

59.98%

100+

10,50 €

65.54%

200+

9,49 €

68.88%

500+

8,13 €

73.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
P8
Stangendurchmesser
75 mm
Nutdurchmesser
83 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s