5,76 €/ Stückexkl. MwSt
6,85 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,40 € | - |
2+ | 6,40 € | - |
5+ | 5,76 € | 10.06% |
10+ | 5,76 € | 10.06% |
20+ | 3,84 € | 40.03% |
50+ | 2,94 € | 54.02% |
100+ | 2,30 € | 64.02% |
200+ | 1,98 € | 69.02% |
500+ | 1,79 € | 72.02% |
1000+ | 1,60 € | 75.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AUASOB |
Stangendurchmesser | 18 mm |
Nutdurchmesser | 26 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |