14,16 €/ Stückexkl. MwSt
16,85 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,73 € | - |
2+ | 15,73 € | - |
5+ | 14,16 € | 10.01% |
10+ | 14,16 € | 10.00% |
20+ | 9,44 € | 40.00% |
50+ | 7,24 € | 54.00% |
100+ | 5,66 € | 64.00% |
200+ | 4,88 € | 69.00% |
500+ | 4,40 € | 72.00% |
1000+ | 3,93 € | 75.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AUAS |
Stangendurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 56 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |