93,38 €/ Stückexkl. MwSt
111,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 93,38 € | - |
2+ | 93,39 € | - |
5+ | 67,44 € | 27.78% |
10+ | 67,44 € | 27.78% |
20+ | 49,80 € | 46.67% |
50+ | 39,43 € | 57.78% |
100+ | 34,24 € | 63.33% |
200+ | 31,13 € | 66.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AUAS |
Stangendurchmesser | 180 mm |
Nutdurchmesser | 195 mm |
Rillenbreite | 10 mm |
Höhe der Abdichtung | 14 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |