Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer ASOB NBR 101 80x88x7 L=4

  • ERIKS:11293011
  • Hersteller:40421806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe
ohne Blecharmierung.
Produktvorteile
Einfachwirkender Abstreifer zum Schutz von Zylindern
gegen Eindringen von Schmutz
Zur Liste hinzufügen

15,35 €/ Stückexkl. MwSt

18,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,74 €

-

2+

19,73 €

-

5+

15,35 €

22.24%

10+

15,35 €

22.24%

20+

10,09 €

48.90%

50+

7,89 €

60.01%

100+

6,80 €

65.56%

200+

6,14 €

68.90%

500+

5,26 €

73.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
ASOB
Stangendurchmesser
80 mm
Nutdurchmesser
88 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 101
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s