Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AS NBR101 240x260x12/16

  • ERIKS:11958046
  • Hersteller:40421738
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (AS) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

75,07 €/ Stückexkl. MwSt

89,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

75,07 €

-

2+

75,08 €

-

5+

65,69 €

12.49%

10+

65,69 €

12.49%

20+

43,17 €

42.50%

50+

33,78 €

55.00%

100+

30,97 €

58.75%

200+

29,09 €

61.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
AS
Stangendurchmesser
240 mm
Rillenbreite
12 mm
Material Dichtung
NBR101
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s