17,95 €/ Stückexkl. MwSt
21,36 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 23,64 € | - |
2+ | 23,64 € | - |
5+ | 17,95 € | 24.09% |
10+ | 17,95 € | 24.09% |
20+ | 11,79 € | 50.11% |
50+ | 9,23 € | 60.96% |
100+ | 8,18 € | 65.39% |
200+ | 6,77 € | 71.36% |
500+ | 4,86 € | 79.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AS |
Stangendurchmesser | 110 mm |
Nutdurchmesser | 120 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 88 NBR 99035 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |