Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AS NBR 101 130x145x12 L=9

  • ERIKS:11295466
  • Hersteller:40421712
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (AS) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

33,16 €/ Stückexkl. MwSt

39,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

33,16 €

-

2+

33,17 €

-

5+

25,80 €

22.20%

10+

25,80 €

22.20%

20+

16,95 €

48.87%

50+

13,27 €

59.99%

100+

11,43 €

65.54%

200+

10,32 €

68.88%

500+

8,85 €

73.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
AS
Stangendurchmesser
130 mm
Nutdurchmesser
145 mm
Rillenbreite
9 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
88 NBR 101
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s