17,44 €/ Stückexkl. MwSt
20,75 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 22,42 € | - |
2+ | 22,43 € | - |
5+ | 17,44 € | 22.22% |
10+ | 17,44 € | 22.22% |
20+ | 11,46 € | 48.89% |
50+ | 8,97 € | 60.00% |
100+ | 7,72 € | 65.55% |
200+ | 6,98 € | 68.89% |
500+ | 5,98 € | 73.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AS |
Stangendurchmesser | 105 mm |
Nutdurchmesser | 115 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |