Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVATEC PREMIUM XP 300lbs 20" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11047922
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVATEC
Typ
PREMIUM XP
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
20"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
654 mm
Innendurchmesser
508 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Königsblau
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.74 g/cm³
Ähnliche Produkte
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden