24,10 €/ Stückexkl. MwSt
28,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVATEC |
Typ | PREMIUM XP |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 10" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser | 362 mm |
Innendurchmesser | 273 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Königsblau |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -100 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 1.74 g/cm³ |
Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027