Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS UNIVERSAL PN16 DN350 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11044627
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,20 €/ Stückexkl. MwSt

47,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
UNIVERSAL
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN350
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser
444 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellgrün
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027
Kontaktieren Sie uns