42,10 €/ Stückexkl. MwSt
50,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | MULTI II |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 5" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser | 241 mm |
Innendurchmesser | 141 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Blau |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -100 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 1.6 g/cm³ |