Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | 815 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN400 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Außendurchmesser | 495 mm |
Innendurchmesser | 407 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Grün/Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
Max. Druck | 50 bar |
Dichte | 1.35 g/cm³ |