Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAPRESS 880 1500x1500x1

  • ERIKS:13225392
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
880
Dicke
1 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.3 g/cm³