Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Isotherm 800 Klebstoff 25m 30x4-5

  • ERIKS:11236260
  • Hersteller:3754363005
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Typ
800
Max. Temperatur
700 °C
Dicke
4 mm
Breite
30 mm
Länge
25 m
Form
Selbstklebend
Herstellungsmethode
Geflochten
Farbe
Grün