Eriks
FORMAT

FORMAT Wendeplatten-Vollbohrer 3xD mit Innenkühlung 172x224mm

  • ERIKS:12051287
  • Hersteller:29995645
Image 1
Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D mit Innenkühlung
Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt.Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar.
Zur Liste hinzufügen

316,35 €/ Stückexkl. MwSt

376,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Durchmesser
19.5 mm
Gesamtlänge
149.5 mm
Typ
Wechselplatten halter
Kühlkanäl
1