Eriks
FORMAT

FORMAT Vollbohrer für Wendeplatte Innenkühlung Dx3 38mm

  • ERIKS:12051313
  • Hersteller:29995775
Image 1
Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D

Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar.

Zur Liste hinzufügen

510,63 €/ Stückexkl. MwSt

607,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Durchmesser
38 mm
Schneidenlänge
114 mm
Gesamtlänge
217 mm
Typ
Wechselplatten halter
Kühlkanäl
1