Eriks
FORMAT

FORMAT T-Griff-Schraubendreher 8x200mm

  • ERIKS:23064684
  • Hersteller:4317784093675
Image 1
Schraubendreher mit Quergriff für Sechskant

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt, mit Aufhängeloch.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Ausführung
metrisch
Schlüsselweite
8 mm
Länge
200 mm