Eriks
FORMAT

FORMAT Steinflachmeißel DIN7254B250x x16mm

  • ERIKS:23076710
  • Hersteller:4317784268370
Image 1
Flachmeißel für Steinbearbeitung, DIN 7254 B, achtkantig

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert.

Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich.

Zur Liste hinzufügen

6,37 €/ Stückexkl. MwSt

7,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Typ
Steinmeissel