Eriks
FORMAT

FORMAT Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 8mm

  • ERIKS:23109209
  • Hersteller:4317784216449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schruppfräser für die Hartbearbeitung

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, nicht klebende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt.
Besonders für die INOX-Bearbeitung sowie für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Typ
Rohfräser
Max. Arbeitslänge
19 mm
Gesamtlänge
63 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
8 mm