Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Schaft HB Z4 14,0mm

  • ERIKS:23109163
  • Hersteller:4317784215671
Image 1
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

75,49 €/ Stückexkl. MwSt

89,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Gesamtlänge
83 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
14 mm